Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 30mm 10mm PNP Kabel 12V DC poravnan [XS530B1PAL5 - Detection]

ŠIFRA 2613395 EAN 3389110129106 TELEMECHANIQUE XS530B1PAL5 - Detection
Indukt. senz. XS5 M30 - D = 43 mm - med. - Sn 10 mm - 12 do 24 V DC - kab. 5 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 30
  • Preklopna razdalja (mm): 10
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.