Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 2,5mm PNP Kabel 12V DC poravnan [XS7J1A1PBL2 - Detection]

ŠIFRA 2613583 EAN 3389110139327 TELEMECHANIQUE XS7J1A1PBL2 - Detection
Induktivni senzor XS7 8x22x8 - PBT - Sn 2,5 mm - 12 do 24 V DC - kabel 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Preklopna razdalja (mm): 2,5
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.