Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 18mm 8mm NPN Konektor M12-4pin 12V DC neporavnan [XS218BLNAM12 - Detection]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 18
- Preklopna razdalja (mm): 8
- Vrsta preklopnega izhoda: NPN
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.