Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 18mm 8mm DVOŽIČNI Kabel 12V DC neporavnan [XS4P18AB120L2 - Detection]

ŠIFRA 2613434 EAN 3389110132687 TELEMECHANIQUE XS4P18AB120L2 - Detection
Indukt. senz. XS4 M18 - D 40,6 mm - PBT - Sn 8 mm - 12 do 24 V DC - kab. 10 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 18
  • Preklopna razdalja (mm): 8
  • Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.