Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 18mm 5mm PNP Kabel 12V DC poravnan [XS518B1PAL10 - Detection]

ŠIFRA 2613392 EAN 3389110128956 TELEMECHANIQUE XS518B1PAL10 - Detection
Indukt. senz. XS5 M18 - D = 39 mm - med. - Sn 5 mm - 12 do 24 V DC - kab. 10 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 18
  • Preklopna razdalja (mm): 5
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.