Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 18mm 12mm NPN Kabel 12V DC neporavnan [XS218AANAL2 - Detection]
ŠIFRA 2623302
EAN 3389119113588
TELEMECHANIQUE
XS218AANAL2 - Detection
Indukt. senz. XS2 M18 - D = 60 mm - PPS - Sn 12 mm - 12 do 48 V DC - kab. 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 18
- Preklopna razdalja (mm): 12
- Vrsta preklopnega izhoda: NPN
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.