Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 15mm PNP Kabel 12V DC neporavnan [XS8C1A1PAL10 - Detection]

ŠIFRA 2613287 EAN 3389110123470 TELEMECHANIQUE XS8C1A1PAL10 - Detection
Induktivni senzor XS8 40x40x15 - PBT - Sn 25 mm - 12 do 24 V DC - kabel 10 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Preklopna razdalja (mm): 15
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.