Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 12mm 7mm NPN Kabel 12V DC neporavnan [XS612B4NAL2 - Detection]

ŠIFRA 2623333 EAN 3389119113946 TELEMECHANIQUE XS612B4NAL2 - Detection
Indukt. senz. XS6 M12 - D = 55 mm - med. - Sn 7 mm - 12 do 48 V DC - kab. 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 12
  • Preklopna razdalja (mm): 7
  • Vrsta preklopnega izhoda: NPN
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.