Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 12mm 4mm NPN Kabel 12V DC poravnan [XS612B1NBL5 - Detection]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 12
- Preklopna razdalja (mm): 4
- Vrsta preklopnega izhoda: NPN
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.