Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 12mm 2mm DVOŽIČNI Kabel 12V DC poravnan [XS512B1DAL5 - Detection]

ŠIFRA 2613406 EAN 3389110129229 TELEMECHANIQUE XS512B1DAL5 - Detection
Indukt. senz. XS5 M12 - D = 53 mm - med. - Sn 2 mm - 12 do 48 V DC - kab. 5 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 12
  • Preklopna razdalja (mm): 2
  • Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.