Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 8mm 8mm NAMUR Kabel 8V DC neporavnan [181116 - NCN8-18GM40-N0-5M *]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Premer senzorja (mm): 8
- Preklopna razdalja (mm): 8
- Vrsta preklopnega izhoda: NAMUR
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 8
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.