Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 4mm NAMUR Kabel 10-40V DC neporavnan 2m PVC [181100 - NCN4-12GM35-N0]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Preklopna razdalja (mm): 4
- Vrsta preklopnega izhoda: NAMUR
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-40
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.