Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 40mm PNP Konektor M12-4pin 10-30V DC neporavnan [187484 - NBN40-L2-E2-V1]

ŠIFRA 2762648 EAN 4050143017911 PEPPERL + FUCHS 187484 - NBN40-L2-E2-V1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
  • Preklopna razdalja (mm): 40
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.