Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 40mm PNP 10-30V DC neporavnan [194788 - NBN40-U1-A2]

ŠIFRA 2764163 EAN 4050143021291 PEPPERL + FUCHS 194788 - NBN40-U1-A2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
  • Preklopna razdalja (mm): 40
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.