Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 30mm 10mm DVOŽIČNI 5-60V DC poravnan NO [126073 - NCB10-30GM40-Z0-V1]

ŠIFRA 2746889 EAN 4050143012794 PEPPERL + FUCHS 126073 - NCB10-30GM40-Z0-V1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
  • Premer senzorja (mm): 30
  • Preklopna razdalja (mm): 10
  • Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 5-60
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.