Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 15mm 5-60V DC poravnan [203011 - NBB15-U1-Z2]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Preklopna razdalja (mm): 15
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 5-60
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.