Induktivno tipalo prisotnosti IFM NO M8mm 2mm PNP Konektor M8 10-30V DC poravnan [IE5366 - IEB3002BBPKG/V4A/AS]
- Linija izdelkov: IFM
- Premer senzorja (mm): M8
- Preklopna razdalja (mm): 2
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: M8
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.