Induktivno tipalo prisotnosti IFM NO 12mm 4mm PNP Konektor M12-4pin 10-30V DC poravnan [IFC204 - IFB3004BBPKG/US-104]
- Linija izdelkov: IFM
- Premer senzorja (mm): 12
- Preklopna razdalja (mm): 4
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.