Induktivno tipalo prisotnosti IFM 8mm PNP Konektor M12-3pin 10-30V DC poravnan [IGC207 - IGB3008BAPKG/US-104]
- Linija izdelkov: IFM
- Preklopna razdalja (mm): 8
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-3pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.