Induktivno tipalo prisotnosti IFM 7mm PNP / NPN Konektor M12-4pin 10-36V DC [IF5937 - IFK2007-FRKG/M/2LED*]

ŠIFRA 2772068 EAN 3838629697915 IFM ELECTRONIC si IF5937 - IFK2007-FRKG/M/2LED*
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Preklopna razdalja (mm): 7
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP / NPN
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-36
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.