Induktivno tipalo prisotnosti IFM 6m 15mm Kabel 20-250V AC/DC [II001A - IIA2015-ABOA/6M/3D]
- Linija izdelkov: IFM
- Preklopna razdalja (mm): 15
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 20-250
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.