Induktivno tipalo prisotnosti IFM 4mm PNP Konektor M12-4pin 10-36V DC [IFC206 - IFB3004BBPKG/M/US-1*]

ŠIFRA 2762515 EAN 3838629464968 IFM ELECTRONIC si IFC206 - IFB3004BBPKG/M/US-1*
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Preklopna razdalja (mm): 4
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-36
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.