Induktivno tipalo prisotnosti IFM 2m 34mm 22mm PNP Kabel 10-36V DC poravnan [IB5068 - IB-3020-APKG]
- Linija izdelkov: IFM
- Premer senzorja (mm): 34
- Preklopna razdalja (mm): 22
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-36
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.