Induktivno tipalo prisotnosti IFM 15mm PNP Konektor M12-3pin 10-30V DC [IIS230 - IIB3015BBPKG/US-104]
- Linija izdelkov: IFM
- Preklopna razdalja (mm): 15
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-3pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.