Induktivno tipalo prisotnosti IFM 15mm PNP / NPN Konektor M12-4pin 10-36V DC Kvadraten [IM5127 - IMC2015-ARKG/UP/US-*]
- Linija izdelkov: IFM
- Preklopna razdalja (mm): 15
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP / NPN
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-36
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.