Induktivno tipalo prisotnosti IFM 0-1,6mm PNP Konektor M8 10-36V DC [IE5287 - IEB3002BBPKG/AS]
- Linija izdelkov: IFM
- Preklopna razdalja (mm): 0-1,6
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: M8
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-36
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.