Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO M8mm 1,5mm PNP Kabel 10-30V DC poravnan [DCA 8 4609 - 607600]
- Linija izdelkov: FBS
- Premer senzorja (mm): M8
- Preklopna razdalja (mm): 1,5
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.