Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO M12mm 2mm PNP Kabel 10-30V DC poravnan [DCA 12 4609 - 608200]
- Linija izdelkov: FBS
- Premer senzorja (mm): M12
- Preklopna razdalja (mm): 2
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.