Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO 30mm 10mm PNP Kabel 10-30V DC poravnan [DCA 30 4609 - 603800]
- Linija izdelkov: FBS
- Premer senzorja (mm): 30
- Preklopna razdalja (mm): 10
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.