Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique NO medenina 30mm 15mm PNP Konektor M12-4pin 12-48V DC poravnan [XS630B1PAM12]
ŠIFRA 1120563
EAN 3389110146714
TELEMECHANIQUE
XS630B1PAM12
Induktivni senzor XS6 M30 - D = 74 mm - med. - Sn 15 mm - 12 do 48 V DC - M12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 30
- Preklopna razdalja (mm): 15
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12-48
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.