Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique M12mm 4mm DVOŽIČNI Konektor 1/2" 24V 24V AC/DC poravnan [XS612B1MAU20 - Detection]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): M12
- Preklopna razdalja (mm): 4
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Priključek 1/2 palca
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.