Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique M12mm 4mm DVOŽIČNI Kabel 24V 24V AC/DC poravnan [XS612B1MAL5 - Detection]
ŠIFRA 2613459
EAN 3389110133622
TELEMECHANIQUE
XS612B1MAL5 - Detection
Induk. senz. XS6 M12 - D = 53 mm - med. - Sn 4 mm - 24 do 240 V AC/DC - kab. 5 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): M12
- Preklopna razdalja (mm): 4
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.