Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique DVOŽIČNI Konektor 7/8" AC/DC poravnan [XS1M18MA250A - Detection]
ŠIFRA 2621473
EAN 3389110915679
TELEMECHANIQUE
XS1M18MA250A - Detection
Induktivni senz. XS1 M18 - D = 75 mm - med. - Sn 5 mm - 24 do 240 V AC/DC - 7/8"
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Konektorji 7/8 palca
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.