Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique DDPI FORMC SN=15MM NC PNP 8mm 15mm PNP Konektor M8 12V DC poravnan [XS7C1A1PBM8 - *mk]
ŠIFRA 1226046
EAN 3389110140194
TELEMECHANIQUE
XS7C1A1PBM8 - *mk
Induktivni senzor XS7 40x40x15 - PBT - Sn 15 mm - 12 do 24 V DC - M8
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 8
- Preklopna razdalja (mm): 15
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: M8
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.