Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 5mm 1mm PNP Kabel 12V DC poravnan [XS1N05PA310L1 - Detection]
ŠIFRA 2621500
EAN 3389110916355
TELEMECHANIQUE
XS1N05PA310L1 - Detection
Induktivni senzor XS1 M5 - D = 29 mm - med. - Sn 1 mm - 5 do 24 V DC - kabel 5 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 5
- Preklopna razdalja (mm): 1
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.