Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 40mm PNP Kabel 12V DC poravnan [XS7D1A1PAL2 - Detection]
ŠIFRA 2613619
EAN 3389110140279
TELEMECHANIQUE
XS7D1A1PAL2 - Detection
Induktivni senzor XS7 80x80x26 - PBT - Sn 40 mm - 12 do 24 V DC - kabel 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Preklopna razdalja (mm): 40
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.