Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 30mm 22mm PNP Konektor M12-4pin 12-48V DC neporavnan [XS630B4PAM12]

ŠIFRA 1222032 EAN 3389119113939 TELEMECHANIQUE XS630B4PAM12
Induktivni senzor XS6 M30 - D = 74 mm - med. - Sn 22 mm - 12 do 48 V DC - M12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 30
  • Preklopna razdalja (mm): 22
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12-48
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.