Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 30mm 20mm NPN Konektor M12-4pin 12V DC poravnan [XS1N30NA349D - Detection]
ŠIFRA 2621388
EAN 3389110911435
TELEMECHANIQUE
XS1N30NA349D - Detection
Induktivni senzor XS1 M30 - D = 55 mm - med. - Sn 20 mm - 12 do 24 V DC - M12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 30
- Preklopna razdalja (mm): 20
- Vrsta preklopnega izhoda: NPN
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.