Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 30mm 15mm NPN Konektor M12-4pin 12V DC poravnan [XS630B1NAM12 - Detection]

ŠIFRA 2613784 EAN 3389110147001 TELEMECHANIQUE XS630B1NAM12 - Detection
Induktivni senzor XS6 M30 - D = 74 mm - med. - Sn 15 mm - 12 do 48 V DC - M12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 30
  • Preklopna razdalja (mm): 15
  • Vrsta preklopnega izhoda: NPN
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.