Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 30mm 10mm DVOŽIČNI Kabel 24V 24V AC/DC poravnan [XSAV11801L10 - Detection]
ŠIFRA 2615681
EAN 3389110355192
TELEMECHANIQUE
XSAV11801L10 - Detection
Induk. sen. XSAV - M30 - Sn 10 mm - 6 do 150 c/mn - 24 do 240 V AC/DC - kab. 10m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 30
- Preklopna razdalja (mm): 10
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.