Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 1NO 12mm 50mm DVOŽIČNI Konektor M12-4pin 12-24V DC poravnan [XS612B3DAM12 - Detection]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 12
- Preklopna razdalja (mm): 50
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12-24
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.