Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 15mm DVOŽIČNI Kabel 24V 24V AC/DC neporavnan [XS8E1A1MAL2 - Detection]

ŠIFRA 2613681 EAN 3389110142853 TELEMECHANIQUE XS8E1A1MAL2 - Detection
Induktivni senzor XS8 26x26x13 - PBT - Sn 15 mm - 24 do 240 V AC/DC - kabel 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Preklopna razdalja (mm): 15
  • Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.