Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 12mm 7mm PNP Konektor M12-4pin 12V DC neporavnan [XS612B4PBM12 - Detection]

ŠIFRA 2622691 EAN 3389119014175 TELEMECHANIQUE XS612B4PBM12 - Detection
Induktivni senzor XS6 M12 - D = 66 mm - med. - Sn 7 mm - 12 do 48 V DC - M12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 12
  • Preklopna razdalja (mm): 7
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.