Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 12mm 4mm PNP Konektor M12-4pin 12V DC neporavnan [XS4P12PB340D - Detection]
ŠIFRA 2615318
EAN 3389110313093
TELEMECHANIQUE
XS4P12PB340D - Detection
Induktivni senzor XS4 M12 - D 48 mm - PPS - Sn 4 mm - 12 do 24 V DC - M12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 12
- Preklopna razdalja (mm): 4
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.