Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 12mm 4mm PNP Kabel 12V DC poravnan [XS612B1PBL10 - Detection]
ŠIFRA 2613442
EAN 3389110133226
TELEMECHANIQUE
XS612B1PBL10 - Detection
Indukt. senz. XS6 M12 - D = 53 mm - med. - Sn 4 mm - 12 do 48 V DC - kab. 10 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 12
- Preklopna razdalja (mm): 4
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.