Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 12mm 40mm PNP Konektor M12-4pin 12V DC neporavnan [XS8D1A1PAM12DIN - Detection]

ŠIFRA 2615923 EAN 3389110382211 TELEMECHANIQUE XS8D1A1PAM12DIN - Detection
Induktivni senzor XS8 80x80x26 - PBT - Sn 60 mm - 12 do 24 V DC - M12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 12
  • Preklopna razdalja (mm): 40
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.