Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 12mm 15mm PNP Konektor M12-4pin 12V DC poravnan [XS7C1A1PAL01M12 - Detection]

ŠIFRA 2613615 EAN 3389110140224 TELEMECHANIQUE XS7C1A1PAL01M12 - Detection
Induktivni senzor XS7 40x40x15 - PBT - Sn 15 mm - 12 do 24 V DC - M12 0,15 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 12
  • Preklopna razdalja (mm): 15
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.