Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 12mm 10mm DVOŽIČNI Konektor M12-4pin 12V DC poravnan [XS9E111A1L01M12 - Detection]

ŠIFRA 2615697 EAN 3389110356021 TELEMECHANIQUE XS9E111A1L01M12 - Detection
Induktivni senzor XS9 26x26x13 - PBT - Sn 10 mm - 24 V DC - M12 0,15 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 12
  • Preklopna razdalja (mm): 10
  • Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.