Induktivno tipalo oddaljenosti Telemechanique XS ATEX D, 30mm 10mm 4 mA ... 20 mA Kabel [XS1M30AB120EX - ATEX]

ŠIFRA 2608203 EAN 3389110955026 TELEMECHANIQUE XS1M30AB120EX - ATEX
Indukt. senz. XS1 M30 - D = 50 mm - med. - Sn 10 mm - 12 do 24 V DC - kab. 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 30
  • Dolžina merilnega območja (mm): 10
  • Vrsta analognega izhoda: 4 mA ... 20 mA
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.