Svetilka - svetilni element EATON LED brez 85 - 264V 0V AC MO [218059 - M22-LED230-B]

ŠIFRA 1095106 EAN 4015082180591 EATON 218059 - M22-LED230-B
Svetilni LED element, moder, čelna namestitev, 85-264V AC (230V), vijačne sponke
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Okov svetlobnega vira: Brez
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 85 - 264
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 0
  • Napetost upravljanja: AC
  • Barva svetlobnega vira: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.